「dh36dpa」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスロータリーハンマドリル DH36DPA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスロータリーハンマドリル DH36DPAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DPA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DPAHiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番70A
コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1050本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~20バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28シャンク形状SDSプラス
36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸)HiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.75MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
「軽く快適にパワフルな穴あけ」穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!穴あけスピード 約39%アップハツリ性能 約33%アップ本体重量-0.7kgの軽量化新構造の防振ハンドルで振動を低減高輝度LEDライト搭載リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(旧:日立工機)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
充電式ハンマドリル マキタ充電式ハンマドリルマキタ(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能質量(kg)3.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本カーボンブラシ呼び番号432充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(旧:日立工機)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.43MB)振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mmHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
コールドチゼル HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼルHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様SDSプラストラスコ品番792-4381全長(mm)250先端幅(mm)20
カッタ(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
18V コードレスハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
集じんシステム HiKOKI(旧:日立工機)集じんシステムHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
ロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900電源(V)単相交流50/60・100電流(A)9.4コード長さ(m)5(2心)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300仕様SDSプラス、二重絶縁付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227モーターブラシレス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4