ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)8
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板
仕様取付金具付
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)2.3
適合レールIEC35mmレール
カサカサしてハリがない、衰えが気になる方に。
コラーゲンはアミノ酸が結合したたんぱく質の一種。全身のたんぱく質量の約1/3を占めており、ハリや弾力の源となる真皮の約70%はコラーゲンでできています。
DHCの「コラーゲン」は、魚由来のコラーゲンペプチドに、美容をサポートするビタミンB1、B2を配合してはたらきを強化。若々しいハリやキメに役立ち、みずみずしくしなやかな美しさをサポートします。
夕食後にまとめて摂るのがおすすめです。
成分1日6粒/総重量(=内容量)2070mgあたりコラーゲンペプチド2050mg、ビタミンB114mg、ビタミンB22mg
原材料コラーゲンペプチド(魚由来)、ビタミンB1、ビタミンB2
一日あたりの目安量6粒
関連キーワード