カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建築金物(13)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 溶接用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhr」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
  • 銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

    NS(日進工具)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番176-1752材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6シャンク径(mm)6機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。トラスコ品番175-2242材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6角度(°)【首】12シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)6機能長さ(mm)70
  • 銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番175-3776材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)【DCON】4角度(°)【首角】12シャンク径(mm)4機能長さ(mm)45最大切込み(mm)0.8
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)【DCON】4角度(°)【首角】12シャンク径(mm)4機能長さ(mm)45
  • DHR 100 C420 LEM

    DHR 100 C420

    LEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 400 C10 LEM

    DHR 400 C10

    LEM
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 100 C10 LEM

    DHR 100 C10

    LEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 1000 C420 LEM

    DHR 1000 C420

    LEM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 500 C420 LEM

    DHR 500 C420

    LEM
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 200 C420 LEM

    DHR 200 C420

    LEM
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR-CAケーブル シグマ光機

    DHR-CAケーブル

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです。
  • リモコン(YD00DHR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD00DHR1)用部品

    パナソニックコネクト
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C10 LEM

    LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C10

    LEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
  • LEM 変流器 入力電流:400A 400:1 パネル取り付け, DHR 400 C10 LEM

    LEM 変流器 入力電流:400A 400:1 パネル取り付け, DHR 400 C10

    LEM
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)400動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比16.66736111
  • LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420 LEM

    LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420

    LEM
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
  • LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C420 LEM

    LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C420

    LEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
  • LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420 LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420

    LEM
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比8.334027778
  • LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420

    LEM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    データー用DVD-R 16倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
  • LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機

    LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ

    自在コーン(伸縮コーン)

    サンセルフ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
    材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂寸法(mm)305×305蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
  • ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
    幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
  • ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー UDD型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
    用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトフック日立右手用 SK11

    インパクトフック日立右手用

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
    用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種日立用
  • デッキプレートドリル ホルダーロッド JEFCOM(ジェフコム)

    デッキプレートドリル ホルダーロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    デッキプレートドリル専用ホルダーロッド 部品。 立ったまま作業ができるロングシャンク。
  • DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(50枚)
    当日出荷
    DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
  • エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCO

    エアダアスターTDシリーズ用レバー部品

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の補修用レバーパーツです。
    用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
  • Uブラケット YAMAHA(ヤマハ)

    Uブラケット

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    対応機種:DXR10mkII、DXR10、DHR10、CHR10
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-10
  • DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(25枚)
    欠品中
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
  • PC DATA用 DVD-R Verbatim(バーベイタム)

    PC DATA用 DVD-R

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(50枚)
    当日出荷
    対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C

    SMC(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • 感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型 本体

    シモダイラ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
  • Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工

    Dクリップ スーパーダイマ製

    八州電工
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
  • ライトアルバム替台紙 ナカバヤシ

    ライトアルバム替台紙

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。