曜日別特売

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R - NS(日進工具)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:銅、銅タングステン。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
角度(°)
【首角】12
シャンク径(mm)
4
機能長さ(mm)
45
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977308DHR237R0.4XR0.05X1175-85790.80.8
¥10,500
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
77977317DHR237R0.6XR0.05X2175-06741.21.2
¥11,200
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする