NS(日進工具)
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-3776
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
角度(°)
【首角】12
シャンク径(mm)
4
機能長さ(mm)
45
最大切込み(mm)
0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977335
DHR237 D0.4X1
¥
8,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください