Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271
アズワン品番65-7937-62
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251
アズワン品番65-7937-93
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31961。販売備考:キャンセル不可商品です。 旧品番 91215
色オレンジ
サイズM
特性防風
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31960。販売備考:キャンセル不可商品です。 旧品番 15082
色オレンジ
サイズS
特性防風
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31968。販売備考:キャンセル不可商品です。 旧品番 91217
色オレンジ
サイズXL
特性防風
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31947。販売備考:キャンセル不可商品です。 旧品番 15081
色ブラック
サイズS
特性防風
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。
(2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2)
便利な目盛付。
ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状インクリーザー
色透明
タイプDV
使用流体排水
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
UV-LED Curable INK(UV硬化インク)
耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ
約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合)
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚
インク色黒
インク溶剤系
着色料染料
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本
材質(ミラー)ガラス
曲げ半径(mm)600
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0-10
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)5
指示誤差±20mm
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
繰返し精度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。
最大測定長(mm)150
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
UV-LED Curable INK(UV硬化インク)
耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ
約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合)
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚
インク色白
インク溶剤系
着色料染料
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
毎日~9日毎までの設定が可能な商品です。2日に1回、3日に1回のかん水がしたい方におすすめです。
24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントし、設定日数と経過日数が同一の日のみに潅水します。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.57MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FB
色ブラック
適合規格HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
スクイジーチャンネル45用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
ワイドな窓にぴったりの45センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)451
材質天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×20×4
質量(g)40
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
種類朝顔
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)
表面処理電解研磨
スポーク数3
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
安全保護用具保管ケース用インレットです。
色グレー
タイプケース用インレット
アズワン品番3-7121-17
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
ねじの呼びMDI-1260
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
1箱(12個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
最大スクレープ長さ(mm)183
スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ