1,630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディヴインターナショナルDIBキャップ
尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディヴインターナショナルDIBキャップライト 10個入
尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。
アズワン品番64-4010-85
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

脚にセットする採尿バッグで、生活行動への支援を少なくなります。MAX500mlのコンパクト設計です。排尿口はDIBキャップライト採用により尿カスが溜まりづらい構造です。
容量(mL)500 アズワン品番64-4011-09
1箱(3セット)
2,998 税込3,298
当日出荷

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。
寸法(mm)325 タイプマイセルフ男性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディヴインターナショナルDIB腎盂バルーンカテーテル
カテーテル先端部が短く、留置時に腎盂粘膜の損傷を軽減できます。扁平型バルーンを採用しており、腎盂留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。
仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 腎盂バルーン型 全長(mm)380 容量(mL)(バルーン/モニター)5/3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00002000 一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
17,400 税込19,140
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。
寸法(mm)333 タイプ男性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温熱療法直後にダイレーション(2~3hr)することで前立腺部を軟化させ、前立腺部尿道が拡張され高い治療効果が期待できます。圧迫するバルーン部分は、細長い特別な形状をしています。TUR-P後の圧迫止血用として、灌流ルーメンを使用することで膀胱内の洗浄も可能です。
仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(6)圧迫止血 長さ(mm)前立腺床 バルーン:40 容量(mL)前立腺側・膀胱側バルーン:5~20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。
寸法(mm)255 アズワン品番64-4010-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
8日以内出荷

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。
タイプ女性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。
寸法(mm)175 タイプマイセルフ女性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディヴインターナショナルDIB膀胱瘻カテーテル 先穴タイプ
適度な柔らかさがあり刺激が少なくバルーン留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。
仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル 全長(mm)383 容量(mL)(バルーン/モニター)5/3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ABBZX00043000 一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でワンタッチ操作が可能なキャップ付き自己導尿カテーテルです。先穴を含めた2孔構造のため、ドレナージ障害も少なく排尿ができます。女性用は業界最小のカテーテル長とスタイリッシュなケースです。先端が先穴となっていることで、洗浄し易く、菌の繁殖も防ぎます。
寸法(mm)120 タイプキャップオン女性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディヴインターナショナルDIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入
輸液用延長チューブ
長さ(mm)500 アズワン品番64-4011-33
1箱(10本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。
寸法(mm)353 タイプチーマンタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。
仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ) 全長(mm)410 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手でワンタッチ操作が可能なキャップ付き自己導尿カテーテルです。先穴を含めた2孔構造のため、ドレナージ障害も少なく排尿ができます。女性用は業界最小のカテーテル長とスタイリッシュなケースです。先端が先穴となっていることで、洗浄し易く、菌の繁殖も防ぎます。
寸法(mm)250 タイプキャップオン男性用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディヴインターナショナルENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル
鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。
材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコン アズワン品番7-8244-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000 一般的名称鼻腔カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6本)
23,980 税込26,378
13日以内出荷

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属 エレコム 動画あり
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1 質量(g)47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7 インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps) 保証期間1年間 読取速度(MB/s)500 書込速度(MB/s)430
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニット
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm 付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書 適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST 質量(g)170(コード含む) 使用温度範囲(℃)-30~+85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24 通信方式赤外線光通信方式 保存温度範囲(℃)-40~+105 通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps 最大消費電流(A)1.3 受信感度0.75μW/cm2以下
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に 耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm) 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 耐熱温度(℃)約80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

適合SR400 01-16、YZF-R1 98-03、XJR1300 03-16 材質ステンレス ディスク外径(Φmm)297
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルベッドタッチな極細密集毛で毛穴レス仕上げ!
材質毛・ハンドル:ナイロン ブラック 質量(g)56 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×68
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途ドライアイスの配送・保管に。
1式(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機フックバンド
RoHS
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] 吊下荷重N(kgf)49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
189 税込208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝返り防止用の追加ベッドガード。ヘッドガードやフットガードとしてもご使用いただけます。※取付金具付属、ボタンはナチュラルが2個付属しています。
材質ヨーロッパビーチ材、合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×50×250
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオダクトC-2 用 内曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100 長さL(mm)130 高さH(mm)70 定尺(mm)2000
1セット(2個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-5 用 内曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200 長さL(mm)200 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)32
1個
14,181 税込15,599
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
19,844 税込21,828
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

三星ダイヤモンド工業リニアカッターSSMDI-01交換用刃先
SSMDI-01用の換刃です。マグネット構造になっており、スピーディーな刃先の交換が可能。
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオダクトC-43用 内曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)40 長さL(mm)90 高さH(mm)30 定尺(mm)2000
1セット(10個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネオダクトC-4 用 内曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150 長さL(mm)160 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(2個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)20
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (793種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
24,103 税込26,513
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6685種類の商品があります)