低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
仕様●RPMX:13200●ZEFP:7
トラスコ品番428-3664
寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8
角度(°)KAPRS:90
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)63
適合インサートSONX09
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
関連キーワード