カテゴリ

  • メカニカル部品(302)
  • 安全用品(238)
  • 配管・水廻り設備部材(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 船舶用品・漁業資材(149)
  • 制御機器(116)
  • 自動車純正部品(107)
  • 空調・電設資材(99)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 建材・エクステリア(96)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 機構部品(82)
  • 電気材料(80)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 測定用品(62)
  • バイク部品(58)
  • 介護用品(49)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 厨房用品(44)
  • 卓上消耗品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 溶接用品(29)
  • オフィス家具(26)
  • 建築金物(26)
  • 研磨材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 物流用品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 農業機械(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 家電(14)
  • 防災用品(13)
  • カー用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 医療(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 防犯用品(7)
  • 塗料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農具(6)
  • 日用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「diga」の検索結果

2,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛レセップキャップ DIGA(ディーガ)引掛レセップキャップDIGA(ディーガ)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番144-8327
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ DIGA(ディーガ)次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノDIGA(ディーガ)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。
トラスコ品番336-0505タンク容量(L)4使用範囲目安:~18畳
Audio Extender GefenAudio ExtenderGefen
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型) TRUSCO安心トラクッション(L字型)TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
388税込427
1袋(1本)ほか
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
トラクッションL字型 900mm カーボーイトラクッションL字型 900mmカーボーイ(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
クッションL字型 900mm仕様 カーボーイクッションL字型 900mm仕様カーボーイ(34件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。使用温度範囲(℃)-10~+50材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
安心クッションL字型 クリア カーボーイ安心クッションL字型 クリアカーボーイ(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にクリア材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
蛇口ニップル セフティー3蛇口ニップルセフティー3(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO軟質塩ビコーナーガードTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクターLAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード HOJOコーナーガードHOJO
459税込505
1本
翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
G1/2オスネジニップル タカギG1/2オスネジニップルタカギ(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
コーナーガード エムエフコーナーガードエムエフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。材質発泡ゴム長さ(mm)900黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッションL字型 2m カーボーイ安心クッションL字型 2mカーボーイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード HOJOコーナーガードHOJO
779税込857
1本
翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)210寸法(縦×横)(mm)25×25
ショックガード ノムラ化成ショックガードノムラ化成(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
U型防塵ゴム 栃木屋U型防塵ゴム栃木屋
709税込780
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
L型プロテクター 貼付タイプ 光L型プロテクター 貼付タイプ(21件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
499税込549
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
アングル型ゴム50×50×450mm 光アングル型ゴム50×50×450mm(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クッションコーナー65 ベースアルミアングル付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
3日以内出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
安心クッション クリア カーボーイ安心クッション クリアカーボーイ
999税込1,099
1個
欠品中
直角以外の角度にも対応!ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に付属品専用両面テープ材質PVC、専用両面テープ長さ(mm)2000クリア粘着剤アクリル系
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプエーワン[ラベル](7件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(10シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ分岐蛇口ダブルニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7495高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
エッジプロテクション(NBR製) 栃木屋エッジプロテクション(NBR製)栃木屋
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
...