12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)12 仕様3線用 グレー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)76(90) 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グレー 仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)45.331 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)85 定格電圧(V)800 定格電流(A)76(90) 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(20個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)57.3 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)85 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(20個)ほか
19,980 税込21,978
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)630 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
1パック(50個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)