カテゴリ

  • 制御機器(253)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「din-05」の検索結果

関連キーワード
472件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機

    IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ

    三菱電機
    ¥469税込¥516
    1個
    欠品中
    極数(P)2、3
  • 六角ナット DIN ボサード

    六角ナット DIN

    ボサード
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
  • DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5B

    Aratas(旧:omron)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • DINコネクタ XC5D Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5D

    Aratas(旧:omron)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • DINコネクタ XC5A Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5A

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
  • Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5 タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌々日出荷
    DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂色グレー質量(g)63.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5 Aratas(旧:omron)

    プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5

    Aratas(旧:omron)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント

    LUMBERG
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
  • HSS センタードリル DIN332R Φ5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R Φ5

    タイテックス
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6183RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
  • HSS センタードリル DIN332A Φ5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A Φ5

    タイテックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
  • HSS センタードリル DIN332B Φ5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332B Φ5

    タイテックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-8268RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
  • M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack

    M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)

    M5Stack
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】 。1 x Din Meter v1.1 本体。1 x リチウムポリマ電池 250 mAh。1 x 2.54-2P 端子台。1 x プラスチック製バッククリップ。1 x 両面テープ。1 x ピン配置ステッカー
    仕様内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB質量(g)約17.8外形寸法(mm)53.0 x 30.0 x 32.0電源DC 6~36 V/USB/リチウム電池ディスプレイ1.14 inch IPSフラッシュ(メモリ)8MB動作温度(℃)0~40Wi-Fi2.4 GHz Wi-Fi
  • Amphenol Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント T3362010 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント T3362010

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = バヨネット端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント T3394501 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント T3394501

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • DINコネクタ(ファインフィット) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ファインフィット) XC5

    Aratas(旧:omron)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷から114日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002

    AMPHENOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14 タイテックス

    HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14

    タイテックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6619シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
  • HSS センタードリル DIN332A ΦNO5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦNO5

    タイテックス
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0296RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4.763
  • HSS センタードリル DIN332A ΦBS5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦBS5

    タイテックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-9262RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4.763
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース

    タカチ電機工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品熱伝導シート材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板色シルバー使用温度範囲(℃)-20~+80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96耐荷重(g)300RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)173.4
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

    omron(オムロン)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • 針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA INA

    針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA

    INA(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Dinプラグ RS Pro Plug 5極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 5極

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
  • Dinソケット RS Pro Socket 5極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 5極

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = スクリュー定格電流 = 2Aシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = 銀DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332R TIN Φ5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R TIN Φ5

    タイテックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-3035表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
  • Dinプラグ RS Pro Plug 5極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 5極

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシールド/非シールド = シールドシリーズ = NYSハウジング材質 = 亜鉛合金最高使用温度 = +70℃銀 / 金めっきコネクタ. オスケーブルコネクタには、最も一般的な極数で、変色しない銀 / 金めっきコンタクトを用意しています。ニッケルめっき旋盤仕上げの黄銅シェル、ハンダバケットコンタクト、ヘビーデューティケーブルクランプ、フレキシブルストレインリリーフなどで製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332A TIN Φ5 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A TIN Φ5

    タイテックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7726表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ HENGSTLER

    Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ

    HENGSTLER
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)200取付方式DINレール桁数5周波数(kHz)(最大カウント)5リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
...