ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。
ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
端子形状フロー実装
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状ピアノタイプ
内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。
高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%)
接点は、金メッキ標準仕様。
SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC24V 25mA
端子形状面実装
動作力4.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)100以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状スライドタイプ
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 2装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIPフレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
仕様(ステップ)10ポジション
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格0.4VA AC・DC20V MAX
端子形状面実装
動作力98mN・m(最大)
コードリアルコード
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性20000ステップ
絶縁耐圧AC300V 1 分間
操作部形状ドライバータイプ
操作位置タテ形
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間:AC300V 1min
使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)0.98~7.9
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性1000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70
定格0.4VA AC・DC20V MAX
端子形状フロー実装
動作力4.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50m以下
保存温度範囲(℃)-30~+70
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状スライドタイプ
インピーダンス(Ω)600
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)0.29~9.8
電気的耐久性1000回以上
耐電圧(V/min)端子間 AC500
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
ポジション10
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
1個
¥2,350
税込¥2,585
5日以内出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 8装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 6 V dc, 24 V dcCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 6装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = 拡張スライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 8装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = フラッシュスライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,610
税込¥2,871
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)
アズワン品番67-0361-34
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
2.54mmタイプの8極DIPスイッチです。
仕様●パッケージ:極数:8極●設定方向:上●操作部形状:フラットノブスライド●定格:0.4VAAC-DC20V●電気定格(最小電流):1mV-0.1μA●接触抵抗:50mΩ以下●機械的・電気的寿命:1000回以上●取付ピッチ:2.54mm●使用温度範囲:-30℃~+85℃●端子部処理:実装:DIP●入数:1個
アズワン品番67-0440-48
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CHPシリーズ(ハーフピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
6日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,640
税込¥5,104
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,970
税込¥5,467
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ