シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大1920x1200のフルHD解像度に対応
EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応
DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません)
HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用
長さ(mm)82
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)109
消費電力(W)5
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz)
製品幅(mm)43
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
オス形状HDMI
メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード