カテゴリ
- 家電(22)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dji mini3」の検索結果

送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥117,000税込¥128,7001台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro
DJI¥97,000税込¥106,7001台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット
GFORCE(1件のレビュー)¥15,880税込¥17,4681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)
DJI(1件のレビュー)¥190,000税込¥209,0001台当日出荷Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ
DJI¥69,980税込¥76,9781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW
GFORCE(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
スーパーツールバッグ
SK11(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。 便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個
DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 3 Mini)
DJI¥4,700税込¥5,1701個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 3 Mini)
DJI¥7,500税込¥8,2501個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI RS 4 Mini
DJI¥39,800税込¥43,7801台5日以内出荷DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ
DJI¥29,800税込¥32,7801セット4日以内出荷その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
DJI RS 4 Miniコンボ
DJI¥45,900税込¥50,4901台5日以内出荷DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、トランスミッターとレシーバーの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約3.2回フル充電できます。セット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×2、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×2、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×2、DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット×1、DJI Mic 3 マグネット×2、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic Mini 2S 充電ケース ×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniキャリーポーチ ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)、【充電ケース】約160 (充電ケースのみ)温度(℃)充電温度範囲:【TX】5~45、【RX】5~45、【充電ケース】5~40バッテリー【TX】Li-ion、【RX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion充電時間【TX】約70分、【RX】約70分、【充電ケース】約2時間バッテリー電圧(V)【TX】3.91 、【RX】3.91 、【充電ケース】3.87充電電圧(V)【TX】最大5 、【RX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A動作温度(℃)【TX】-10~45、【RX】-10~45、【充電ケース】-10~45バッテリー容量(mAh)【TX】124 mAh、【RX】185 mAh、【充電ケース】1950 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)【TX】28.58×28.04×13.52 、【RX】46.50×29.61×19.32 、【充電ケース】106.30×42.50×59.20無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【TX】約11、【RX】約10モデル【TX】DMMT03、【RX】DMMR03、【充電ケース】DMMC03バッテリー容量(Wh)【TX】0.484 、【RX】0.723 、【充電ケース】7.55
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)温度(℃)充電温度範囲:【RX】5~45バッテリー【RX】Li-ion充電時間【RX】約70分バッテリー電圧(V)【RX】3.91充電電圧(V)【RX】最大5動作温度(℃)【RX】-10~45バッテリー容量(mAh)【RX】185 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【RX】約10バッテリー容量(Wh)【RX】0.723
小型FPVドローン LEGGERO FPV
GFORCE¥13,200税込¥14,5201台当日出荷ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)温度(℃)充電温度範囲:5~45バッテリーLi-ion充電時間約70分バッテリー電圧(V)3.91充電電圧(V)最大5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)124 mAh動作周波数(GHz)2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)28.58×28.04×13.52無線GFSK 1 Mbpsと2 MbpsBluetoothBluetooth 6.0稼働時間(時間)約11モデルDMMT03バッテリー容量(Wh)0.484
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
DJI¥4,400税込¥4,8401組当日出荷軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
充電式LEDランタン ルーメナープラス
LUMENA(ルーメナー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
シャープペン オレンズネロ
ぺんてる(アストラム)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷1960年に世界初のノック式シャープペンを開発してから、様々な世界初を生み出し続けてきたぺんてるが、 半世紀にわたり追求してきたシャープペン技術を結集した究極のフラッグシップモデルです。 ペン先のパイプが紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる機構を搭載。 最初のワンノックだけで、書き続けられます。 芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライド。 パイプで芯を守りながら書くので、超極細芯でも折れません。方式ノック式色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
カメラ付き小型ドローン Leggero
GFORCE(1件のレビュー)¥11,200税込¥12,3201台当日出荷ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
DJI Osmo Pocket 3
DJI(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
カメラ付きトイドローン
ファーストテクニカル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書材質ABS質量(g)890センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5充電時間(分)60動作周波数(GHz)2.4調整機能速度:3段階アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)動作距離(m)飛行:約50通信距離(m)30カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素飛行時間(分)約6~8
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)
DJI(1件のレビュー)¥143,800税込¥158,1801台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP