DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
- 用途
- Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
- 仕様
- 伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm
- セット内容
- DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1
- 質量(g)
- 【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)
- 温度(℃)
- 充電温度範囲:【RX】5~45
- バッテリー
- 【RX】Li-ion
- 充電時間
- 【RX】約70分
- バッテリー電圧(V)
- 【RX】3.91
- 充電電圧(V)
- 【RX】最大5
- 動作温度(℃)
- 【RX】-10~45
- バッテリー容量(mAh)
- 【RX】185 mAh
- 動作周波数(GHz)
- 【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz
- 転送速度(MB/sec)
- 【TX】最大約34
- 無線
- 【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 Mbps
- Bluetooth
- 【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0
- 稼働時間(時間)
- 【RX】約10
- バッテリー容量(Wh)
- 【RX】0.723
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ




























