曜日別特売

DJI Mic Mini 2S トランスミッター

DJI Mic Mini 2S トランスミッター - DJIDJI Mic Mini 2S トランスミッター - DJI
9/10より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBm
セット内容
DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1
質量(g)
約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)
温度(℃)
充電温度範囲:5~45
バッテリー
Li-ion
充電時間
約70分
バッテリー電圧(V)
3.91
充電電圧(V)
最大5
動作温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
124 mAh
動作周波数(GHz)
2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz
転送速度(MB/sec)
最大約34
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
28.58×28.04×13.52
無線
GFSK 1 Mbpsと2 Mbps
Bluetooth
Bluetooth 6.0
稼働時間(時間)
約11
モデル
DMMT03
バッテリー容量(Wh)
0.484
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035735577224149342
オープン
¥9,200
値下げ
¥10,120(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする