カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dk-10d」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状
  • 弾性車止めDK-10 積水樹脂

    弾性車止めDK-10

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当色(本体)グレイ仕様反射体:高輝度反射シート(白)高さ(mm)800
  • 太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂

    太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10

    積水樹脂
    58,980税込64,878
    1本
    7日以内出荷
    丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ
  • ロープライト200V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト200V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    33,980税込37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    33,980税込37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドレンキャップパッキン FR 工進

    ドレンキャップパッキン FR

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45231701
  • ドレンキャップ POM 工進

    ドレンキャップ POM

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45231601
  • 電子手持数取器(連式マスターユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式マスターユニット)

    ライン精機
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    計数範囲0~9999トラスコ品番337-9493種別マスターユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンク 工進

    タンク

    工進(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45342901
  • ベースクミ 工進

    ベースクミ

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45715402
  • JANラベル 工進

    JANラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45340901
  • 水洗い・メンテナンスラベル 工進

    水洗い・メンテナンスラベル

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45316101
  • 名称ラベル 工進

    名称ラベル

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号45340801
  • スポイト PE 工進

    スポイト PE

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-10D-AAA-1など部品番号40005902
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
    質量(kg)0.3
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
    質量(g)約300
  • ヒラザガネ 10MM BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 10MM

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoDK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ヒラザガネ 10MM_No.39、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.70、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.60、MDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.60、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62など
  • フアスナ ヨビ7 BIGM(丸山製作所)

    フアスナ ヨビ7

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ7図解NoMD4010K本体部品_No.26、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.17、MS035D 薬剤タンク部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.38、DK-57-3 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、MD575 本体部品_No.32、MS045K 薬剤タンク部品_No.29、MD3020K-9 タンク,背負枠部品_No.37、MS055T 本体部品_No.10、MD-J60 本体部品_No.32、MS046 薬剤タンク部品_No.29、MS035KD 薬剤タンク部品_No.19、MD405 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.18、AD572 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、DK-J60T 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.44、MK055 本体部品_No.10、SP-M055T 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.10、MD4020K本体部品_No.26、MD4020L 本体部品_No.26、AD572S 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、DK-57S-3 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、MS055D 本体部品_No.10など
  • PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P14M形

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M形

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    歯形P8M