GLOBAL(日本グローバル照明)
ロープライト200V・両面発光
店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
寸法(mm)
10×17×7
質量(kg)
1.6
長さ(m)
10
消費電力(W)
90
定格電圧
AC200V
定格寿命(時間)
40000
使用環境温度(℃)
-10~+40
防塵防水性能
IP65
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81318627
LEDK10-D200V-R
赤
赤
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
81318661
LEDK10-D200V-G
緑
緑
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
81318670
LEDK10-D200V-B
青
青
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください