カテゴリ
- 作業工具(13)
- 物流用品(12)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 防犯用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- サンドビック(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- デンカエレクトロン(4)
- CKD(3)
- ヨドノ(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- KSフィルター(3)
- 宇佐美工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ホーザン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DNライティング(2)
- 野田琺瑯(2)
- ケーエム精密(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dk-200」の検索結果

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
デッキシューズ 200
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から3日以内出荷定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200
ダイケン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
ホーロードリップケットル(2)
野田琺瑯(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質琺瑯用鋼板質量(kg)0.85高さ(mm)179容量(L)2口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,198税込¥1,3181袋(50本)翌々日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
ドリップケトルII
野田琺瑯¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ACフレキシブル電流プローブ
PINTECH¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷から33日以内出荷ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ケーブル長(m)2(標準)
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷から11日以内出荷防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2750最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2750最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2680最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2680最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2620最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から100日以内出荷〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。フランジモータ取付:T3軸出力軸:キー付き
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2620最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
ニデックドライブテクノロジー¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在出力方式出力軸キー付きバックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170