カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- サンドビック(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- デンカエレクトロン(4)
- CKD(3)
- KSフィルター(3)
- 宇佐美工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ホーザン(2)
- ヨドノ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DNライティング(2)
- 野田琺瑯(2)
- ケーエム精密(2)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dk-200」の検索結果

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
デッキシューズ 200
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から3日以内出荷定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200
ダイケン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
ホーロードリップケットル(2)
野田琺瑯(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質琺瑯用鋼板質量(kg)0.85高さ(mm)179容量(L)2口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,198税込¥1,3181袋(50本)翌々日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
ドリップケトルII
野田琺瑯¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ACフレキシブル電流プローブ
PINTECH¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷から33日以内出荷ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ケーブル長(m)2(標準)
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
ムキソケ 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
ムキソケD 替刃 M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タジマ「ムキソケD」専用替刃用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200