20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
100 税込110
5日以内出荷

ベルトクリップ。
用途手芸、キーホルダーの連結等 シルバー 材質ステンレス 質量(g)19 寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
1個
229 税込252
当日出荷

シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

ICOM(アイコム)ベルトクリップ
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
トラスコ品番510-0518 適合機種BP-219、220N、221、233、246 質量(g)16
1個
899 税込989
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
1個
869 税込956
7日以内出荷


マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番389-4711 材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(g)27 寸法(幅W×長さL)(mm)44×220 材質(クリップ)ABS樹脂
1個
189 税込208
当日出荷




シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個 材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23) 全長(mm)132(ゴム部:108) 適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g)約19 レンズ色クリア 寸法(cm)4.8×14.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)。4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7 質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21 セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番764-0242 材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg)15 2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷