カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業服(7)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkm」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD.CARBU,XL125DKM ホンダ

    PD.CARBU,XL125DKM

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • どこでもミラー 粘着付 光

    どこでもミラー 粘着付

    (36件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
    用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き形状角型粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカート用ポリ袋 ジャパックス

    ダストカート用ポリ袋

    ジャパックス(5件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。
    入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
  • クール 長袖コンプレッション SK11

    クール 長袖コンプレッション

    SK11
    1,498税込1,648特価
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。抜群の超速乾性で快適な着心地です。接触冷感素材を使用しています。超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。両脇は消臭テープ付きです。
    用途ワークウェア。仕様ワンポイント反射プリント付材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • ダミー防犯カメラ ドーム型 トライメイト

    ダミー防犯カメラ ドーム型

    トライメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
    用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本形状ドーム型寸法(mm)115×115×75質量(g)80使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内
  • ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE

    ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル

    AFF WARE(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    5日以内出荷
    最大2,000枚の書類を分類して一括整理。13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。
    用途書類のファイリングに仕様12仕切、13ポケット材質プラスチックオフホワイトサイズA4
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • ソーラー充電式防犯カメラ トライメイト

    ソーラー充電式防犯カメラ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
    寸法(mm)100×150×230ブラック質量(g)250使用場所屋外
  • ニューデラック 「片マグネットランナー」 TOSO

    ニューデラック 「片マグネットランナー」

    TOSO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール。シリーズニューデラックトラスコ品番828-5301材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)8
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ムキソケ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
  • ディアキッチンTM ワザアリマーカー ニチバン

    ディアキッチンTM ワザアリマーカー

    ニチバン
    299税込329
    1本
    当日出荷
    油性染料なのでワザアリテープにしっかり書けます。キャップ部分にマグネットが付いているので、冷蔵庫などに貼り付けておくことができます。ワザアリテープカッター本体にマーカーを引っ掛けて使用することができます。テープ幅に適した細さで書きやすい。文字が潰れにくいマーカーです。ワザアリテープに限らず、キッチンでのちょっとしたメモにもおすすめです。
  • タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
    質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
  • シールドメッシュチューブ デンカエレクトロン

    シールドメッシュチューブ

    デンカエレクトロン
    659税込725
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムキチョッパ替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    トラスコ品番438-6604種別替刃質量(g)22
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
  • 情報ウォルボックス鍵付 未来工業

    情報ウォルボックス鍵付

    未来工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • エバースキン電工腰袋 3段 SK11

    エバースキン電工腰袋 3段

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。3段ポケットで整理簡単です。
    用途ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。材質エバースキン形状3段適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×65
  • ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 S

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • クリーンルームウェア γ線滅菌済 S-BDKMシリーズ BioClean

    クリーンルームウェア γ線滅菌済 S-BDKMシリーズ

    BioClean
    3,500税込3,850
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    頭から足までカバーします。1セットずつ個包装になっています。背中・袖・足首にゴムが入っており快適な装着感です。
    仕様無菌性保証水準:10^-6セット内容フェイスマスク付きフード、襟付きカバーオール、ブーツカバー材質PP不織布(PEラミネート加工)グレード(目安)クラス10(ISOクラス4)
  • ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション_USB TypeC

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き
    仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
  • エバースキン万能電工腰袋 SK11

    エバースキン万能電工腰袋

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。ドライバー等収納に便利な工具差し付です。
    用途ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。材質エバースキン適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×65
  • リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機
    899税込989
    1組
    翌々日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。リワインダーを電動ドライバーに接続して小巻が作れます
    仕様リワインダー付材質シート…PET/リワインダー…PC幅(mm)100長さ(m)2
  • CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)

    CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
  • ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 高圧

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
  • クール レギンス SK11

    クール レギンス

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    接触冷感&メッシュ仕様のレギンスです。抜群の超速乾性で快適な着心地です。接触冷感素材を使用しています。超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。股下に消臭テープが付いています。
    用途ワークウェア(パンツ)。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%、ウエストゴム:ポリエステル機能反射、接触冷感、速乾、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭
  • ムキソケD 替刃 M タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 M

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タジマ「ムキソケD」専用替刃
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応 サンワサプライ

    ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • ブライト900 スーパーD K-5 ツボサン

    ブライト900 スーパーD K-5

    ツボサン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。
    粒度#120
  • ムキソケ 38クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 38クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)38対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)18
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbpsポート数4ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)ケーブルタイプケーブル一体型
  • ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)22付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S剥き幅(mm)12~35
  • ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 100クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26