カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「dkn-3」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
1,398税込1,538
1袋(20組)
当日出荷
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
キー保管ボックス DK-N33/-/- マツ六キー保管ボックス DK-N33/-/-マツ六
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
(53260)モーターASSY.,ステアリング ホンダ(53260)モーターASSY.,ステアリングホンダ
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,898税込4,288
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サーボドライブ 3 kW omron(オムロン)サーボドライブ 3 kWomron(オムロン)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:400 V ac●定格電圧:150 V●許容入力:3 kW●コード番号:215-3425アズワン品番65-7275-31
LED器具部品延長ケーブル DNライティングLED器具部品延長ケーブルDNライティング
1,298税込1,428
1個
19日以内出荷
LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
3,398税込3,738
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブル
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DKN) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DKN)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数12連
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
連数3連
SS5Q23-1 SMCSS5Q23-1SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
連数10連
マニホールド SMCマニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
連数15連
マニホールド SMCマニホールドSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
連数10連
マニホールド SMCマニホールドSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
連数7連
SS5Q23-1 SMCSS5Q23-1SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
連数9連
マニホールド SMCマニホールドSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
連数8連
V Series(VV5Q11-05C4) SMCV Series(VV5Q11-05C4)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
連数16連
マニホールド SMCマニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
連数14連
マニホールド SMCマニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
連数13連
マニホールド SMCマニホールドSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
連数11連
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
連数12連
マニホールド SMCマニホールドSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
連数11連