33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
1袋(10個)
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン グレー H1.1
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535 (スポンジ)黒 材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1) 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
1箱(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(250個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440 質量(kg)1.7 寸法L(mm)22 寸法H(mm)32.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)9 寸法D(mm)7.5(+0.05/0) 寸法E(mm)14 寸法B(mm)50 寸法M(mm)m8×1.25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)44.5 寸法G(mm)41 寸法K(mm)25 トルク(N・m)17 熱処理焼入れHRC55 寸法C(H6)(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)7
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)






・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)




関連キーワード