こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#100
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック
種別両面テープ式
材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド
寸法(mm)230×150
寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
関連キーワード