カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(147)
  • 農業機械(130)
  • 切削工具(71)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • バイク部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(49)
  • 作業服(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 測定用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 日用品(23)
  • 建築金物(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電動工具(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • カー用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 理美容(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「dl-2」の検索結果

関連キーワード
912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~)

    CKD
    6,950税込7,645
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • ジヨソウDLノズル2ガタ BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル2ガタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様23~30フクム規格ヤマホTP-2152図解NoMS052T 付属品,希望付属品部品_No.22、MS052 付属品,希望付属品部品_No.22、SD052 付属品,希望付属品部品 ジヨソウDLノズル2ガタ_No.22、MK052 付属品,希望付属品部品_No.22
  • ジヨソウDLノズル2トウコウ BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル2トウコウ

    BIGM(丸山製作所)
    2,610税込2,871
    1個
    8日以内出荷
    備考14~22フクム部品名称ジヨソウDLノズル2トウコウ図解NoMS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13
  • 背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0 永田製作所

    背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0

    永田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 背負動噴用DLタテ2頭口PP(0.9 永田製作所

    背負動噴用DLタテ2頭口PP(0.9

    永田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ

    スリッパ 前あき 使い捨て 個包装

    モノタロウ(18件のレビュー)
    69税込76
    1足ほか
    当日出荷
    かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
    用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVAホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27
  • 部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • 850x1450mm 吸油マット(5枚) エスコ

    850x1450mm 吸油マット(5枚)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
    用途EA929DL-2用マット対応オイルエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4質量(g/枚)約590
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24526
    種別ジャケットブラックサイズL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24527
    種別ジャケットブラックサイズXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24528。販売備考:キャンセル不可商品です。
    種別ジャケットブラックサイズXXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24483
    種別ジャケットブラックサイズM混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • 45度両口めがねレンチ スーパーツール

    45度両口めがねレンチ

    スーパーツール(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
    種別両口
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター

    アズビル金門(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • DLケース 光

    DLケース

    889税込978
    1枚
    当日出荷
    縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
    用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
  • レースウェイ(エルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(エルボ)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 空気注入針 MIKASA (ミカサ)

    空気注入針

    MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2本)
    当日出荷
    ボール用空気針(2本入り)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • 二重リング 25mm 18本入 ベロス

    二重リング 25mm 18本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(18本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9189材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
  • スーパーツールバッグ SK11

    スーパーツールバッグ

    SK11(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。 便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    889税込978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル リニアエンコーダ

    武藤工業
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ダブルロック・クレセント 中西産業

    ダブルロック・クレセント

    中西産業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • Shamrock ドットラベル トーホー

    Shamrock ドットラベル

    トーホー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(1000ドット)
    当日出荷から10日以内出荷
    カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
  • 樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
...