カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(269)
  • 農業機械(22)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-27」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム Dell Alienware AW2726DL 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell Alienware AW2726DL 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell Alienware AW2726DL容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560x1440)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell Alienware AW2726DL 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell Alienware AW2726DL 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell Alienware AW2726DL容量1枚取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560x1440)特性のぞき見防止180度
  • スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ

    スリッパ 前あき 使い捨て 個包装

    モノタロウ(18件のレビュー)
    69税込76
    1足ほか
    当日出荷
    かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
    用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVAホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • 45度両口めがねレンチ スーパーツール

    45度両口めがねレンチ

    スーパーツール(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
    種別両口
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ダイナスティ ライト ドンケル

    ダイナスティ ライト

    ドンケル
    5,998税込6,598
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量化と通気メッシュにより快適性向上。かかとはドライビングヒールにより、車輌運転時のペダル操作を助けます。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業に。形状ローカット規格JSAA B種合格甲革人工皮革+通気メッシュ機能軽量・通気性標準質量(g)634(26.0cm1足)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム材質(先芯)樹脂製靴タイプスニーカー
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2

    協和[機構部品]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKDL2ねじ寸法D:M8×1.25
  • ストレートハイスドリル ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル

    ギガ・セレクション
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ

    コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

    エコリカ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • [EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ

    [EA940DL-17用]カバー(つまみ付)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • 10x19mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    10x19mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-27軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)65刃長(mm)19砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)10
  • 共架用突出し金物用バンド イワブチ

    共架用突出し金物用バンド

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。
    d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
  • 内締り錠 新日軽(LIXIL)

    内締り錠

    新日軽(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容外部化粧座:1個、内部化粧座:1個、錠フロント板:1個、錠受け:1個、皿小ねじM4x20(塗装):2本、皿小ねじM4x20:2本ホワイト適合シリーズスノーピア
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]

    JRC
    36,610税込40,271
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。 反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。 さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ストライク A8DL276 新日軽(LIXIL)

    ストライク A8DL276

    新日軽(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容ストライク:1個、ストライクボックス:1個、M4x10皿ねじ:3個シルバー適合シリーズメービック
  • トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング

    イワタツール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

    JRC
    82,960税込91,256
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品 城東テクノ

    防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品

    城東テクノ
    75,980税込83,578
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート
  • シリンダー・サムターン 新日軽(LIXIL)

    シリンダー・サムターン

    新日軽(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷
    シルバー施錠方法シリンダー/サムターン適合シリーズメービック、メービック2
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • デイリーログスタンプ GDL-2727/Hシリーズ シヤチハタ

    デイリーログスタンプ GDL-2727/Hシリーズ

    シヤチハタ
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    毎日の生活や趣味を楽しく記録できる日付入ゴム印。、ダイヤルを回して日付を設定し、イラスト印面は用途に合わせてつけかえできます。、色ぬりアレンジでもっとかわいく!
    仕様●印面内容:体温体調記録●印面サイズ:27×27mm
  • ポリゴンテーパーシャンク 京セラ

    ポリゴンテーパーシャンク

    京セラ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • DLS GDL-2727M/Hシリーズ シヤチハタ

    DLS GDL-2727M/Hシリーズ

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    デイリーログスタンプの交換用マスタ。、色ぬりアレンジでもっとかわいく!、油性スタンプパッドを使うと水性ペンで色塗りが楽しめます。
  • FDL代替LED電球 9.5W エコ・トラスト・ジャパン

    FDL代替LED電球 9.5W

    エコ・トラスト・ジャパン
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命