カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dl-l15」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト 日動工業

    LEDダウンライト

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
    適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
    用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
  • T/D パッチコード True Dyna

    T/D パッチコード

    True Dyna
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    タイプL型Phone/L型Phone
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDダウンライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミホワイト定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)178×178×72本体質量(g)215定格寿命(時間)40000光源LED防水性IP43
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    15日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • ラージフォーマットプリンター TC-21 Canon

    ラージフォーマットプリンター TC-21

    Canon
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
    付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個仕様総ノズル数(ノズル):4352電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpiプリント方式インクジェット給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
  • マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス

    マルチミニスプレーガン DEMIⅡ

    デビルビス
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
    用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
  • ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon

    ラージフォーマットプリンター TC-21M

    Canon
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
    付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙印刷方式バブルジェット方式インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数顔料4色(BK/C/M/Y)グリーン購入法適合商品タイププリンター
  • ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH20~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】 大同特殊工業

    フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】

    大同特殊工業
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
    材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304偏角(許容変位量)(°)10
  • フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】 大同特殊工業

    フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】

    大同特殊工業
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
    材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
  • カーペツトフントウ DL30 BIGM(丸山製作所)

    カーペツトフントウ DL30

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    規格120X30MDLフンザイ図解NoMD4020L カーペット噴頭,その他部品_No.15、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30_No.18、MD4020M カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3020L 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD3010M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3100KT カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.4、MD3100T カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.4、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.15、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.15、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3020K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD4010Mカーペット噴頭,その他部品_No.15、MD3020M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3010K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.18、MD3020 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.35、AD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.19、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.15
  • ネンリヨウタンクナカブタ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウタンクナカブタ

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格ナチユラル(シロ)図解NoMD170L 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.26、FP250 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD115K本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD510 本体部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.21、MD3600 本体部品_No.27、MG2200 本体部品_No.22、MD220K 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.24、MD6000 本体部品_No.23、MG170 本体部品_No.23、MD600 本体部品_No.23、MD3100KT 本体部品_No.45、MD220 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.24、MD2300M 本体部品_No.21、MD6000K 本体部品_No.23、MD800 本体部品_No.19、MD2300 本体部品_No.21、MD3600K 本体部品_No.27、MD115L本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、DL220 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.21、MD115本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD15本体部品ネンリヨウタンクナカブタ_No.25、MD3100T 本体部品_No.45、DL170 本体部品 ネンリヨウタンクナカブタ_No.14、MD3600M 本体部品_No.27
  • カーペツトフントウ DL30A BIGM(丸山製作所)

    カーペツトフントウ DL30A

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格イツパンDLフンザイ図解NoMD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.12、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.21、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.21、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.18、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.18、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.15、MD4020L カーペット噴頭,その他部品_No.18、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30A_No.23、MD4010Mカーペット噴頭,その他部品_No.18、MD4020M カーペット噴頭,その他部品_No.18、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL30A_No.21、AD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.15、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.12、MD15カーペット噴頭,その他部品カーペツトフントウDL30A_No.8、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.22など
  • 6カクボルト M8X30 SUS BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30 SUS

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X30図解NoBSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.28、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.35、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.47、VSM110-15-1 噴頭部品_No.26、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.23、SSA-S611KP 操作パネル部品_No.20、SSA-α603 ボンネット部品_No.21、SSA-G530 薬液タンク部品_No.17、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.15、BSM-1270SLT 撹拌部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.26、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.29、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.35、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.24、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.15など
  • バネザガネ M5 2ゴウ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M5 2ゴウ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M52ゴウ図解NoBSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.19、BSM-840SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.30、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.23、SPA-500 ノズル駆動2部品_No.12、BSA-420JESG G-3 スクレーパ部品_No.16、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.15、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.6、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、BSM-1110L 撹拌部品_No.19、SSA-S1002(4) 計器パネル部品_No.29、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.17、SSA-N500 計器パネル部品_No.44など
  • 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    81日以内出荷
    仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
  • 航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット(MM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    91日以内出荷
    122点ツールセット
    セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)