カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,823)
  • パソコン/周辺機器(1,436)
  • 農業機械(1,265)
  • 切削工具(922)
  • バイク部品(428)
  • 制御機器(400)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • 厨房用品(256)
  • 電動工具(235)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • 測定用品(221)
  • オフィス家具(218)
  • 作業服(206)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(183)
  • 自転車部品(179)
  • 建築金物(162)
  • 作業工具(139)
  • 事務用品(118)
  • メカニカル部品(117)
  • 家電(113)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(92)
  • 自動車補修部品(85)
  • カー用品(80)
  • 物流用品(77)
  • 研磨材(75)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 卓上消耗品(64)
  • 学童・教育用品(58)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 日用品(51)
  • 安全保護具(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 電気材料(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 機構部品(44)
  • 安全用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 介護用品(38)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 防犯用品(30)
  • 溶接用品(27)
  • 医療(26)
  • 空圧工具(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 手袋(24)
  • 清掃用品(23)
  • 塗料(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 防災用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 安全標識(16)
  • 住設機器(16)
  • 縫製用品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 理美容(14)
  • 食品・飲料(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 保管用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • テープ(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 完成車(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 進物(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「dl」の検索結果

関連キーワード
12,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
DLケース 光DLケース
599税込659
1枚
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ DLPeacock(尾崎製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)2適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)40
DL1156R ITT CANNONDL1156RITT CANNON
5,398税込5,938
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLケース用中板のみ 光DLケース用中板のみ
289税込318
1枚
当日出荷
材質塩ビ適合本体DL-1
トレボン粉剤DL 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)トレボン粉剤DL三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(3kg)
当日出荷
水稲や大豆などの幅広い害虫に効果を示します。
有効成分エトフェンプロックス0.5%性状類白色粉末適合作物稲、小麦、豆類(種実)、えだまめ、やまのいも、さといも、かんしょ、とうもろこし、きゅうり、キャベツ、はくさい、だいこん、れんこん、水田作物、畑作物(休耕田)農林水産省登録第(号)16753適合病害虫イネツトムシ、カメムシ類、イネミズゾウムシ成虫、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ、アズキノメイガ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、ウリハムシ、アオムシ、マメコガネ毒劇区分普通物剤形粉剤
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。有効長(mm)40シャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル刃厚(mm)2.2
DL-1 倉庫錠 エイトDL-1 倉庫錠エイト
5,198税込5,718
1個
当日出荷
付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BD-R DL HIDISCBD-R DLHIDISC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(10枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 1回記録用 記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分 対応速度 1~6倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度1~6倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分アズワン品番64-8548-61入数10適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
DLシリーズ 空気用圧力スイッチ CKDDLシリーズ 空気用圧力スイッチCKD
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED電球DL Panasonic(パナソニック)LED電球DLPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
電圧(V)100埋込穴(Φmm)200径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
DLコア ミヤナガDLコアミヤナガ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
デリカランチDL 蓋 エフピコチューパデリカランチDL 蓋エフピコチューパ
2,298税込2,528
1袋(50枚)
当日出荷
主菜部分が部分的に内嵌合蓋になっております。
材質蓋:OPS電子レンジ×室数3
デリカランチDL 本体 エフピコチューパデリカランチDL 本体エフピコチューパ
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
材質本体:MSD 蓋:OPS電子レンジ室数3
DV継手 DL 前澤化成工業DV継手 DL前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径250
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
PHACTOR DL DCPHACTOR DLDC
12,800税込14,080
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるローカットダイヤル式のプロスニーカーです。・耐滑性能を備えたアウトソールで、作業でも滑りにくいです。・トゥアップデザインにより、つまずきを軽減し歩行をスムーズにサポートします。・耐摩耗プリント補強を施したつま先で、ハードな使用にも強い耐久性。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・ベンチレーションシステム搭載でムレを軽減し、長時間でも快適です。・ガラス繊維強化樹脂製先芯で軽量ながら高い保護性能を実現しています。・トリプルステッチ補強により、耐久性と安心感をさらにアップ。・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。・大判メッシュタンが優れた通気性を実現。・ダイヤルフィットシステムで着脱が簡単、作業効率も向上。・アーチサポートEVAインソール+TPRヒールスタビライザーで足裏をしっかり支え、疲労を軽減します。・カカト部分に反射材付きで暗所でも視認性が高く、安全性を確保しています。・JSAA A種認定品。・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
AD5695DL用ハードケース A&D(エー・アンド・デイ)AD5695DL用ハードケースA&D(エー・アンド・デイ)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DL用ハードケース
適合機種AD-5695DL
エスロン VUツギテ DL 250 セキスイエスロン VUツギテ DL 250セキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6660材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
かきかた鉛筆ハローネイチャーDL トンボ鉛筆かきかた鉛筆ハローネイチャーDLトンボ鉛筆
619税込681
1ダース
当日出荷から4日以内出荷
高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
BD-RE DL HIDISCBD-RE DLHIDISC
1,298税込1,428
1ケース(5枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)DL型ハンドル ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに材質ステンレス(SUS303)付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
エスロン VUツギテ DL 200 セキスイエスロン VUツギテ DL 200セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)40
エスロン VUツギテ DL 300 セキスイエスロン VUツギテ DL 300セキスイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6663材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-58
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット ハネウェルH100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセットハネウェル
25,980税込28,578
1箱(1セット)
4日以内出荷
材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
サインプレート DLケース5人用 光サインプレート DLケース5人用
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途プレート取り付け用仕様ビス穴ありトラスコ品番347-1348材質エンビ厚さ(mm)6材質/仕上エンビ質量(g)135.5縦(mm)123横(mm)182テープ粘着テープ付き
サインプレート DLケース3人用 光サインプレート DLケース3人用
6,998税込7,698
1箱(5個)
翌々日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途プレート取り付け用仕様ビス穴ありトラスコ品番347-1323材質エンビ厚さ(mm)6材質/仕上エンビ質量(g)85.3縦(mm)123横(mm)112テープ粘着テープ付き
S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガS-LOCK DLコア(コアのみ)ミヤナガ
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
DL霧替噴口 BIGM(丸山製作所)DL霧替噴口BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。 ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒 人力噴霧器・バッテリー動噴用吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
KINGSOFT PDF Pro DLカード版 キングソフトKINGSOFT PDF Pro DLカード版キングソフト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
ZEQUO 5410DL パナソニックEWネットワークスZEQUO 5410DLパナソニックEWネットワークス
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)4600最大消費電力(W)47.2マグネットなし通信速度100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数12
サインプレート DLケース6人用 光サインプレート DLケース6人用
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌々日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途プレート取り付け用仕様ビス穴ありトラスコ品番359-8045材質エンビ厚さ(mm)6材質/仕上エンビ質量(g)159.4縦(mm)123横(mm)217テープ粘着テープ付き
サインプレート DLケース4人用 光サインプレート DLケース4人用
8,998税込9,898
1箱(5個)
翌々日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途プレート取り付け用仕様ビス穴ありトラスコ品番359-3381材質エンビ厚さ(mm)6材質/仕上エンビ質量(g)111縦(mm)123横(mm)147テープ粘着テープ付き
関連キーワード
...