カテゴリ

  • バイク純正部品(11,955)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,187)
  • 空調・照明・電設資材(3,918)
  • 自動車純正部品(2,183)
  • トラック純正部品(2,087)
  • パソコン/周辺機器(1,532)
  • 農業機械(1,277)
  • 切削工具(987)
  • 制御機器(966)
  • オフィス家具(789)
  • バイク部品(435)
  • 建築金物(358)
  • 機構部品(332)
  • 電気材料(321)
  • 科学研究・開発用品(304)
  • メカニカル部品(284)
  • 測定用品(275)
  • 電動工具(272)
  • 厨房用品(266)
  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • 作業服(239)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(186)
  • 自転車部品(182)
  • 物流用品(176)
  • 卓上消耗品(174)
  • 作業工具(171)
  • 家電(164)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(132)
  • 事務用品(127)
  • 学童・教育用品(119)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • 建材・エクステリア(116)
  • 医療(96)
  • カー用品(90)
  • 自動車補修部品(86)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 研磨材(80)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 介護用品(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 日用品(61)
  • 防犯用品(59)
  • 安全保護具(53)
  • 住設機器(49)
  • 安全用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 空圧工具(45)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 溶接用品(40)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 清掃用品(33)
  • 手袋(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 塗料(28)
  • 防災用品(25)
  • クリーンルーム用品(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 保管用品(22)
  • 安全標識(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 縫製用品(16)
  • 理美容(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • テープ(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • マスク(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 完成車(7)
  • 農具(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 進物(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「dl」の検索結果

関連キーワード
36,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10枚)
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
DLケース 光DLケース
599税込659
1枚
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ DLPeacock(尾崎製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)2適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)40
DL1156R ITT CANNONDL1156RITT CANNON
5,398税込5,938
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLケース用中板のみ 光DLケース用中板のみ
289税込318
1枚
当日出荷
材質塩ビ適合本体DL-1
DL2-J/S ITT CANNONDL2-J/SITT CANNON
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
トレボン粉剤DL 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)トレボン粉剤DL三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(3kg)
当日出荷
水稲や大豆などの幅広い害虫に効果を示します。
有効成分エトフェンプロックス0.5%性状類白色粉末適合作物稲、小麦、豆類(種実)、えだまめ、やまのいも、さといも、かんしょ、とうもろこし、きゅうり、キャベツ、はくさい、だいこん、れんこん、水田作物、畑作物(休耕田)農林水産省登録第(号)16753適合病害虫イネツトムシ、カメムシ類、イネミズゾウムシ成虫、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ、アズキノメイガ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、ウリハムシ、アオムシ、マメコガネ毒劇区分普通物剤形粉剤
DLコアセンタードリル ミヤナガDLコアセンタードリルミヤナガ
349税込384特価
1本
当日出荷
トラスコ品番811-5080
DL - エルボユニオン(DL06) SMCDL - エルボユニオン(DL06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
DL1J/S ITT CANNONDL1J/SITT CANNON
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。有効長(mm)40シャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル刃厚(mm)2.2
DL-1 倉庫錠 エイトDL-1 倉庫錠エイト
5,198税込5,718
1個
当日出荷
付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
BD-R DL HIDISCBD-R DLHIDISC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(10枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 1回記録用 記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分 対応速度 1~6倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度1~6倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分アズワン品番64-8548-61入数10適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
DLシリーズ 空気用圧力スイッチ CKDDLシリーズ 空気用圧力スイッチCKD
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニット CCS (DL) MAZDA(マツダ)ユニット CCS (DL)MAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
LED電球DL Panasonic(パナソニック)LED電球DLPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
電圧(V)100埋込穴(Φmm)200径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
ブーツ チェンジ (DL) MAZDA(マツダ)ブーツ チェンジ (DL)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ハーネスパッセンジャードアー (DL) MAZDA(マツダ)ハーネスパッセンジャードアー (DL)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
DLコア ミヤナガDLコアミヤナガ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
デリカランチDL 蓋 エフピコチューパデリカランチDL 蓋エフピコチューパ
2,298税込2,528
1袋(50枚)
当日出荷
主菜部分が部分的に内嵌合蓋になっております。
材質蓋:OPS電子レンジ×室数3
ロッド アンテナ (DL) MAZDA(マツダ)ロッド アンテナ (DL)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ネームプレート DLシリーズ 光ネームプレート DLシリーズ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
タテ、ヨコいずれでも使用できます。
プレート UP (DL) MAZDA(マツダ)プレート UP (DL)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
デリカランチDL 本体 エフピコチューパデリカランチDL 本体エフピコチューパ
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
材質本体:MSD 蓋:OPS電子レンジ室数3
DV継手 DL 前澤化成工業DV継手 DL前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径250
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
PHACTOR DL DCPHACTOR DLDC
12,800税込14,080
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるローカットダイヤル式のプロスニーカーです。・耐滑性能を備えたアウトソールで、作業でも滑りにくいです。・トゥアップデザインにより、つまずきを軽減し歩行をスムーズにサポートします。・耐摩耗プリント補強を施したつま先で、ハードな使用にも強い耐久性。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・ベンチレーションシステム搭載でムレを軽減し、長時間でも快適です。・ガラス繊維強化樹脂製先芯で軽量ながら高い保護性能を実現しています。・トリプルステッチ補強により、耐久性と安心感をさらにアップ。・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。・大判メッシュタンが優れた通気性を実現。・ダイヤルフィットシステムで着脱が簡単、作業効率も向上。・アーチサポートEVAインソール+TPRヒールスタビライザーで足裏をしっかり支え、疲労を軽減します。・カカト部分に反射材付きで暗所でも視認性が高く、安全性を確保しています。・JSAA A種認定品。・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
AD5695DL用ハードケース A&D(エー・アンド・デイ)AD5695DL用ハードケースA&D(エー・アンド・デイ)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DL用ハードケース
適合機種AD-5695DL
エスロン VUツギテ DL 250 セキスイエスロン VUツギテ DL 250セキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6660材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク No.8293-DL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷
オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業アズワン品番1-4962-01トラスコ品番324-6671形状カップ型サイズレギュラー区分DL3質量(g)30タイプ使い捨て入数(枚)5吸気抵抗(Pa)150以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TM286号使用限度時間(h)23時間排気抵抗(Pa)80以下頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
かきかた鉛筆ハローネイチャーDL トンボ鉛筆かきかた鉛筆ハローネイチャーDLトンボ鉛筆
619税込681
1ダース
当日出荷から4日以内出荷
高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
BD-RE DL HIDISCBD-RE DLHIDISC
1,298税込1,428
1ケース(5枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
関連キーワード
...