カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(192)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2,982)
  • ホンダ(873)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(456)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • メディアカバーマーケット(343)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • 協和精工(284)
  • ダイヤトレンド(203)
  • 貝印(190)
  • エスコ(156)
  • 東芝ライテック(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(103)
  • CKD(101)
  • サンエス(96)
  • SKC(環境測定)(92)
  • 大見工業(86)
  • NOJIMA ENGINEERING(86)
  • 日東工器(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般形MC DLΦ150 三菱電機

    一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 深枠MC DLΦ100 三菱電機

    深枠MC DLΦ100

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光束(Lm)器具:550光色昼白色(5000K)明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100
  • 調光一般形MC DLΦ150 三菱電機

    調光一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)14.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.1 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色昼白色(5000K)明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 調光深枠MC DLΦ150 三菱電機

    調光深枠MC DLΦ150

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1~32767ms(トリガロギング時)・3~32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1~0.9s/1~32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64質量(kg)0.15消費電流(A)0.58(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096)データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1~8192文字・数字列:1~8192バイト入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
  • MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 高速データロガー 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 高速データロガー

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • 電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    鋼板製。適用機種:V-15BL2・20BL2。適用壁厚:150~225mm
    用途浴室専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×245
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
  • 浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    浴室専用 / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    用途浴室用材質鋼板製適合壁厚(mm)155~200
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • 電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 保護協調ケーブル 三菱電機

    保護協調ケーブル

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • サーボアンプMR-J3-BS 三菱電機

    サーボアンプMR-J3-BS

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • 防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • CLS形ヒューズリンク 三菱電機

    CLS形ヒューズリンク

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • アクセサリー 三菱電機

    アクセサリー

    三菱電機
    469税込516
    1個
    14日以内出荷
  • ポール(錆止塗装のみ) 三菱電機

    ポール(錆止塗装のみ)

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    14日以内出荷
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用取付天井直付専用形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LDL40直付け吊具パイプ 三菱電機

    LDL40直付け吊具パイプ

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品口出線付質量(kg)0.8仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上取付可能質量(kg)11
  • LDL40直付け吊具チェーン 三菱電機

    LDL40直付け吊具チェーン

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機

    LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%