PHACTOR DL
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるローカットダイヤル式のプロスニーカーです。
・耐滑性能を備えたアウトソールで、作業でも滑りにくいです。
・トゥアップデザインにより、つまずきを軽減し歩行をスムーズにサポートします。
・耐摩耗プリント補強を施したつま先で、ハードな使用にも強い耐久性。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・ベンチレーションシステム搭載でムレを軽減し、長時間でも快適です。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯で軽量ながら高い保護性能を実現しています。
・トリプルステッチ補強により、耐久性と安心感をさらにアップ。
・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。
・大判メッシュタンが優れた通気性を実現。
・ダイヤルフィットシステムで着脱が簡単、作業効率も向上。
・アーチサポートEVAインソール+TPRヒールスタビライザーで足裏をしっかり支え、疲労を軽減します。
・カカト部分に反射材付きで暗所でも視認性が高く、安全性を確保しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当
- 容量
- 1足
- 規格
- JSAA A種認定/耐滑
- 材質(アッパー)
- 人口皮革
- 材質(ソール)
- 合成底
- 機能
- 耐油
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- ガラス繊維強化樹脂
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



























