LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能最大20本を連結可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ