カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc-ap」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミポール JEFCOM(ジェフコム)

    アルミポール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
    縮長(m)約1.9
  • ランプチェンジャー(ポールのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー(ポールのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
  • ハイワークポール(イージーロック) JEFCOM(ジェフコム)

    ハイワークポール(イージーロック)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
    材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
  • ハイワークポール(イージーロック) JEFCOM(ジェフコム)

    ハイワークポール(イージーロック)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
    材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg
  • 角度調節ヘッド付ポール JEFCOM(ジェフコム)

    角度調節ヘッド付ポール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット
    材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
  • 火災感知器チェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋
    材質AL・ABS・PC
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
    用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
  • M5角度調節ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    M5角度調節ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)
    適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル

    4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
    用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応