カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dls-1」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
    用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 根太ロック スクエア 若井産業

    根太ロック スクエア

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
    用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用 ロング

    ミヤナガ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
  • 速乾筆ごこち 呉竹

    速乾筆ごこち

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。直液式。
    仕様【筆記可能距離(m)】300~400材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM質量(g)11種類水性顔料インキ寸法138×11×0(最大径)
  • LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)

    LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯

    DAISHIN(大進)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
    用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソーラー充電式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)

    ソーラー充電式LEDセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト

    アイリスオーヤマ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌々日出荷
    住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS
    質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
  • DPCP用スペアーカバースクリュー DLSシリーズ タカチ電機工業

    DPCP用スペアーカバースクリュー DLSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥89税込¥98
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット DLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
    用途各種 直線運動部材質ステンレス
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ディスクペーパー”テクノディスクZ AC[研磨材]

    ディスクペーパー”テクノディスクZ

    AC[研磨材]
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5枚)
    当日出荷
    空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
    用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。トラスコ品番806-3976材質ジルコニア砥材粒度80(#)厚さ(mm)13.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数90羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDソケット12V用(抵抗470Ω) ELPA

    LEDソケット12V用(抵抗470Ω)

    ELPA
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
  • エルボソケット KVK

    エルボソケット

    KVK
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    6日以内出荷
    形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • テクノディスク LS-15Z イチグチ

    テクノディスク LS-15Z

    イチグチ
    ¥859~税込¥945~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
    用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク LS-15A イチグチ

    テクノディスク LS-15A

    イチグチ
    ¥849~税込¥934~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
    用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドアロック スナップタイプ イマオコーポレーション

    ドアロック スナップタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(スプリング)SUS302
  • ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSTDLS

    NACHI(不二越)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット DLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー

    ERECTA(エレクター)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
    材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
  • ロングダクト 日立

    ロングダクト

    日立
    ¥10,798税込¥11,878
    1個
    5日以内出荷
  • スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット 高圧クーラント対応アダプタ PCADRS/LS-JHP イスカル

    ペンタカット 高圧クーラント対応アダプタ PCADRS/LS-JHP

    イスカル
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応アダプターです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
    種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
  • MDLS細径横巻シールドケーブル 三沢電線

    MDLS細径横巻シールドケーブル

    三沢電線
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本(100m)ほか
    5日以内出荷
    可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
    用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm色黒定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル(ロング)

    NACHI(不二越)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLSシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLSシリーズ

    コガネイ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス両ロッド複動形
  • 拡声器用ヘッドセットマイク アルインコ

    拡声器用ヘッドセットマイク

    アルインコ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    DLS-01の標準付属品です。
    対応製品DLS-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス両ロッド複動形
  • 薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

    薄型ソーラーセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
    質量(g)180取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220探知能力最大120° / 最大7m明るさ(Lm)【強】120【弱】12点灯時間【検知後】20秒
  • シングル連結充電スタンド アルインコ

    シングル連結充電スタンド

    アルインコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。
    対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
  • ソーラー充電式アラーム警告灯 DAISHIN(大進)

    ソーラー充電式アラーム警告灯

    DAISHIN(大進)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    センサーが動く物を探知し、音と光で約45秒間警告します。用途に合わせて4つのモードに切り替えが可能です。最大約100°の探知エリア、最長4mの距離をカバーします。ソーラー充電とUSB充電の2つの方法で充電できます。
    用途駐車場や人通りが少ない場所での防犯に。田畑の農作物を荒らす害獣撃退に。田畑の農作物を荒らす害獣撃退に。付属品充電用USBケーブル ネジ取付け用ガイド用紙 取付ネジ スリーブ 取扱説明書トラスコ品番660-7325幅(mm)90高さ(mm)142タイプウォールライト奥行(mm)55使用電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh色(本体)赤LED使用数(個)赤色LED6音量(dB)アラーム;約118
  • ハンズフリー 小型拡声器 アルインコ

    ハンズフリー 小型拡声器

    アルインコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
    付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
  • どこでも設置君 DAISHIN(大進)

    どこでも設置君

    DAISHIN(大進)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで鉄製のドアや物置等に設置が可能です。細い格子や柱、フェンスに巻き付けて設置が可能です。
    用途センサーライトを取り付ける際の補助に。適合【センサーライト適合品番】DLA-1T600 DLA-1T600L DLA-7T100 DLA-N4T100 DLA-N4T200 DLB-NS100 DLB-NS200 DLC-1T100 DLC-1T200 DLC-2T100AR DLS-7T100 DLS-7T200 DLS-7T300 DLS9T100 DLS-9T100L CLA-100 CLS7T100 CLS-7T200 CLS7T300トラスコ品番660-7313幅(mm)80奥行(mm)60
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
    用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク