カテゴリ
- トラック用品・パーツ(32)
- 空調・照明・電設資材(24)
- バイク部品(21)
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- 研磨材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(32)
- 三菱電機(20)
- THK(16)
- コガネイ(14)
- omron(オムロン)(8)
- TRUSCO(8)
- 空研(7)
- エスコ(6)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- ミヤナガ(4)
- KITACO(4)
- ラムマウント(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- コクヨ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マイゾックス(3)
- イチネンTASCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dm-05」の検索結果

Syntium 5000 DM 5W30 20L
Petronas¥57,980税込¥63,7781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
Syntium 5000 DM 5W30 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ
明和グラビア¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙色GY寸法(cm)100×200
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
JOINT-LOCK用 段差見切り
アサヒペン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスティック砥石(平型)
ジーベックテクノロジー¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
スタンドポスト【Lexi-レクシー-】
MOJYU(モジュ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません。・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×110塗装粉体塗装
スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】
MOJYU(モジュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。・2色展開:郵便本体が上品な色合いのイエローベージュとブラックの脚と土台の組み合わせと、玄関先を明るく彩るブルーグレーとホワイトの脚と土台の組み合わせの2色での展開になります。・"POST"と"?"のシルク印刷がデザインのワンポイントで、カジュアルな仕上がるのポストになっております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)10寸法(cm)【取出口】26.0×17.0×30.0、【投函口】27.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×123.5塗装粉体塗装
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式