スタンドポスト【Lexi-レクシー-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません
・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。
・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。
・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。
・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。
・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。
・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 9.6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40×30×110
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































