カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
  • バイク純正部品(41)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 制御機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • バイク部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 空圧工具(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-05」の検索結果

関連キーワード
1,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Syntium 5000 DM 5W30 20L Petronas

    Syntium 5000 DM 5W30 20L

    Petronas
    57,980税込63,778
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • Syntium 5000 DM 5W30 1L Petronas

    Syntium 5000 DM 5W30 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • (DM5T)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)

    (DM5T)ハーネス、エミツシヨン

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • DM用ポリ封筒 カクケイ

    DM用ポリ封筒

    カクケイ
    899税込989
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
    材質OPP厚さ0.05
  • DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    DM成形マイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
  • O-リング 5DM-14561-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 5DM-14561-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • フロート 5DM-14985-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロート 5DM-14985-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) YSK(山脇産業)

    ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)

    YSK(山脇産業)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
  • 網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ 明和グラビア

    網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙GY寸法(cm)100×200
  • ミストダイヤドリルカッター ミヤナガ

    ミストダイヤドリルカッター

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
    適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
  • JOINT-LOCK用 段差見切り アサヒペン

    JOINT-LOCK用 段差見切り

    アサヒペン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
    用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

    DLAB
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ
    付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)

    ジーベックテクノロジー
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
  • ミストダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤドリルボディ

    ミヤナガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
    有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
  • クラッチディスク キャンター 78- アイシン精機

    クラッチディスク キャンター 78-

    アイシン精機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番ME500096適合メーカーMMC
  • ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5DM-14940-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • HDMIケーブル カナレ電気

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    2,398税込2,638
    1本(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO

    ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
  • クラッチディスク パジェロ 90- アイシン精機

    クラッチディスク パジェロ 90-

    アイシン精機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MR317025・MD733468・MD732359・MB919425適合メーカーMMC
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • デスクマット マウス対応 ソフトレザー リバーシブル 大型 マウスパッド 900×430×1.7mm 水拭き可 エレコム

    デスクマット マウス対応 ソフトレザー リバーシブル 大型 マウスパッド 900×430×1.7mm 水拭き可

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。インテリアに馴染みやすい落ち着いた色合いで、お部屋の雰囲気や気分に合わせて表と裏で色を変えられるリバーシブルタイプです。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質PVCレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7繰り返し・詰め替え対応
  • エンブレム 5DM-28315-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 5DM-28315-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 5DM-14396-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5DM-14396-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • スクリユ 5DM-14565-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 5DM-14565-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 5DM-28371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 5DM-28371-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ニツプル 5DM-14251-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ニツプル 5DM-14251-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パイプ 5DM-14396-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5DM-14396-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Lexi-レクシー-】

    MOJYU(モジュ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません。・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×110塗装粉体塗装
  • スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】

    MOJYU(モジュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。・2色展開:郵便本体が上品な色合いのイエローベージュとブラックの脚と土台の組み合わせと、玄関先を明るく彩るブルーグレーとホワイトの脚と土台の組み合わせの2色での展開になります。・"POST"と"?"のシルク印刷がデザインのワンポイントで、カジュアルな仕上がるのポストになっております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)10寸法(cm)【取出口】26.0×17.0×30.0、【投函口】27.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×123.5塗装粉体塗装
  • クラッチディスク ミニカ660 90- アイシン精機

    クラッチディスク ミニカ660 90-

    アイシン精機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーMMC
  • MB1用 ナックルジョイント用ピン SMC

    MB1用 ナックルジョイント用ピン

    SMC
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    付属品割ピン、平座金
  • EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐平型

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
    用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • 電卓12桁 クツワ

    電卓12桁

    クツワ
    828税込911
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)130ホワイト高さ(mm)190奥行(mm)25桁数12桁
  • HDMIケーブル カナレ電気

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    4,398税込4,838
    1本(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • キャップ 5DM-2143A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 5DM-2143A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...