カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 溶接用品(8)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「dm-15c」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
マーキングホルダー替芯 トンボ鉛筆マーキングホルダー替芯トンボ鉛筆(2件のレビュー)
209税込230
1個(6本)
当日出荷
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4繰り返し・詰め替え対応
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(2件のレビュー)
12,154税込13,369
1個
当日出荷から翌々日出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ電磁弁丸形 250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
足踏弁 2 4ポート コガネイ足踏弁 2 4ポートコガネイ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
機械作動弁 ボールカム形 コガネイ機械作動弁 ボールカム形コガネイ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボール)
空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ空気作動弁 ダブルエアパイロット形コガネイ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
15,378税込16,916
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
手動弁 押ボタン形 コガネイ手動弁 押ボタン形コガネイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要
機械作動弁 ローラカム形 コガネイ機械作動弁 ローラカム形コガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
NH 小林式角のみ R DM18 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ R DM18 30.0mm ノミ・錐セット中橋製作所
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
リョービ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様リョービ用適合機種リョービ:D1818E / DM15 / DM16 / DM17 /DM18(A / C / E)材質特殊鋼寸法(mm)30
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
足踏弁 2 3ポート コガネイ足踏弁 2 3ポートコガネイ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ手動弁 レバー形 2、3ポートコガネイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
機械弁ローラカム式250Cシリーズ コガネイ機械弁ローラカム式250Cシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。激しい動きに耐える堅牢設計、スムーズにパイロットエアの切換ができます。
用途外部から機械的な操作により主軸を切換える方向制御弁。操作部にはローラーカム式、ボールカム式など様々なタイプをご用意。ストローク(mm)1.6質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘンCO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200Cダイヘン
509,800税込560,780
1セット
4日以内出荷
様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)一般軟鋼用フラックス入ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
10,980税込12,078
1箱(20kg)
5日以内出荷
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー種類フラックス入り
電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷から42日以内出荷
薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
スローバンプ MPG テイルウォークスローバンプ MPGテイルウォーク
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
1978年のブランド立ち上げから長きにわたり、数多くの船釣りギアを提案し続けるalphatackle(アルファタックル)。tailwalkの姉妹ブランドでもあるこのブランドの最高峰として君臨する船釣り用ブランクス素材が「MPG (マグナムパワーグラス)」 だ。この素材を採用した船竿たちは、今まで幾度となく様々な巨大魚たちと対峙し、勝ちを収めてきた。捕らえた魚はクロマグロ/353kg、ブルーマーリン/120kg、アブラボウズ/80kg、カンナギ/67kg、カンパチ/50kgなど、ざっと挙げただけでも枚挙にいとまがない。tailwalkは数々の歴戦を制してきたこの素材をスローピッチジャーク用ロッドに落とし込むことに着手。幾度となくトライ&エラーを重ね、MPG素材のtailwalkロッドが遂に産声をあげた。どこまでも曲がりゆく限界知らずのベンディングカーブは未知の領域。ストレートポンピングでは決して味わえない、バットエンドを腹に当て限界まで曲げ込んだ先の”真っ向勝負”を是非味わってほしい。「これでもか」というほどに、絞り込まれ、へし曲がり、捻じ曲げられたとしても、限界を知らぬが如くしなり続ける脅威の粘り腰…その曲がりは、無限大だ。
全長6'1"(ft.in)寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410グリップタイプA継数(本)1仕舞(cm)186
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷から34日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁コガネイ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ナイロンローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低1500
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁コガネイ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁コガネイ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ロック形(手動)
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式ターミナルボックス付応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド