カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,023)
  • 空調・照明・電設資材(206)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 制御機器(60)
  • 自動車純正部品(38)
  • 測定用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(24)
  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 事務用品(16)
  • 介護用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「dm-a」の検索結果

1,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
キャップ 5DM-2143A-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 5DM-2143A-00YAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13A HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13AHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
アシスト グリップ 8DM-2474A-00 YAMAHA(ヤマハ)アシスト グリップ 8DM-2474A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ギヤ 1 8DM-1760A-18 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ 1 8DM-1760A-18YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
エンブレム YAMAHA 5DM-2153A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム YAMAHA 5DM-2153A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
スタータセット 5DM-1410A-00 YAMAHA(ヤマハ)スタータセット 5DM-1410A-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スターター セット 3DM-1410A-10 YAMAHA(ヤマハ)スターター セット 3DM-1410A-10YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
609税込670
1パック(100枚)
当日出荷
料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
結線済コンセント DM2-A1UCA型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM2-A1UCA型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
カバー リヤフェンダ 1 5DM-2163A-10-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 5DM-2163A-10-P6YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5DM-2163A-10-4B
DM用ポリ封筒 カクケイDM用ポリ封筒カクケイ
2,198税込2,418
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
材質OPP厚さ0.05
アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE)CRECOTE
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
アニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL) CRECOTEアニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL)CRECOTE
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブルパープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
Vレール ハイロジックVレールハイロジック(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)篠原電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)工場扇据置型アルミ羽根45cm広電(KODEN)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):100/105●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45
テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガテーパーアダブター(SDS-msx)ミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
419税込461
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ PLUS(プラス)[文具]デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプPLUS(プラス)[文具]
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
ブラック材質表面・中層部分:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:ポリエステルマット厚(mm)4.5繰り返し・詰め替え対応
ボディドクターA アドヴァンス シングル グローバル産業ボディドクターA アドヴァンス シングルグローバル産業
89,998税込98,998
1個
翌々日出荷
眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×L1950×135保証期間10年アズワン品番68-5095-32素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
アルマット(ロールタイプ) トーワ[マット]アルマット(ロールタイプ)トーワ[マット]
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)2質量(kg)17タイプロールタイプ長さ(m)10
シュレッダー サンワサプライシュレッダーサンワサプライ
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dBダストボックス容量(L)50最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス最大投入幅A3(310mm)
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ボディドクターA アドヴァンス ダブル グローバル産業ボディドクターA アドヴァンス ダブルグローバル産業
129,998税込142,998
1個
翌々日出荷
眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。
寸法(mm)W1400×L1950×H135保証期間10年アズワン品番68-5095-34素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
ダイヤマットAH92 トーワ[マット]ダイヤマットAH92トーワ[マット](2件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)薄緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2306幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20規格防炎滑り止め効果あり
穴ありパッド コンパクトツール穴ありパッドコンパクトツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局) アイホンカメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)アイホン
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ダイヤマットAH92 トーワ[マット]ダイヤマットAH92トーワ[マット]
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)濃緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2268幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20
カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局) アイホンカメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)アイホン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。
用途数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本ブラックサイズフルサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数108キー+11キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコック用エア抜きバルブAQUASYSTEM(アクアシステム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
ボディドクターA アドヴァンス セミダブル グローバル産業ボディドクターA アドヴァンス セミダブルグローバル産業
112,998税込124,298
1個
翌々日出荷
眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。
寸法(mm)W1200×L1950×H135保証期間10年アズワン品番68-5095-33素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
D-subコネクタ ロケーター JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ ロケーターJAE(日本航空電子工業)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシンタイプマシン
...