カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。
エントランスカメラ連動
- 仕様
- 局数:4局
- 適合
- 埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB
- 材質
- パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト
- 形状
- 壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)
- 寸法(mm)
- 225×270×18
- 質量(kg)
- 約2.2
- タイプ
- カメラ付集合玄関機
- 電源電圧
- GT-BCとGT-VBCから供給
- 保護等級
- 防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
- 機能
- フルキー式
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+60
- 色調
- ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)
- 通話方式
- 拡声自動交互通話
- カメラ仕様
- 1/4型カラーCMOS
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























