カテゴリ

  • 切削工具(144)
  • メカニカル部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • 事務用品(24)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)

「dm-8」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープのり(ドットライナー)強粘着つめ替え用テープ10個パック コクヨテープのり(ドットライナー)強粘着つめ替え用テープ10個パックコクヨ
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ 簡易包装仕様の10個セットです
仕様強粘着・タ-DM400-08N用セット内容タ-D400-08N 10個材質詰め替えケース:R-PS全長(mm)94タイプACID FREE寸法(mm×m)テープ(1個):幅8.4×16
120mmARGBケースファンセット DARKFLASH120mmARGBケースファンセットDARKFLASH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンのお得なセットモデルです。 お得な3個パックです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
120mmARGBリバースケースファンセット DARKFLASH120mmARGBリバースケースファンセットDARKFLASH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンのお得なセットモデルです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
120mmARGBリバースケースファン DARKFLASH120mmARGBリバースケースファンDARKFLASH
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
120mmARGBケースファン DARKFLASH120mmARGBケースファンDARKFLASH
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
デジタルマルチメーター LINKMANデジタルマルチメーターLINKMAN
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMANデジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載LINKMAN
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BLDCハイスピードドライヤー コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤーコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル温冷自動切替モードでツヤ感UPスピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL
付属品集風器幅(mm)187質量(kg)0.45高さ(mm)197奥行(mm)59消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替ホット/温冷自動切替/クール風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
Strut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BLITZStrut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30BLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BL BLITZStrut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BLBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80アムズデザイン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
【ボトムのランカーを惹きつけるナチュラルS字】ランカーシーバスをターゲットにしたS字系シンペン。水を切るように泳ぐナチュラルなS字スラロームアクションは警戒心の強いランカーシーバスをも魅了します。レンジは中層からボトムに設定。流れのある河川でもしっかりレンジをキープします。体高のあるボディは存在感も申し分なく、また抜群のキャスタビリティも兼ね備えています。
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2023/09/10適合エリア:河川/河口/干潟/磯/サーフ全長(mm)80質量(g)25タイプシンキング寸法(cm)レンジ:80~110フック#4リングサイズ#3アクションS字スラローム
SUS304ヨウセルスペーサー DF 大阪魂SUS304ヨウセルスペーサー DF大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,100税込11,110
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
セキュリティーワイヤー HP ProDesk 405 G8 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー HP ProDesk 405 G8 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 405 G8 DM材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G8 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G8 DM/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G8 DM/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
239,800税込263,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
平小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)平小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から10日以内出荷
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
パック入 (左)ダイス イシハシ精工パック入 (左)ダイスイシハシ精工
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
用途一般鋼用の左雄ねじに。
A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル) OSG(オーエスジー)A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)OSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途通り穴加工用。低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)150食付き部の山数5山表面処理Vコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-30 年式:R1/10~ 型式:DM8P/DMEJ3P/DMFP、MAZDA3セダン/ファストバック 年式:R1/5~ 型式:BP5P/BP8P/BPFJ3P/BPEP
テープのり<ドットライナー> コクヨテープのり<ドットライナー>コクヨ
4,198税込4,618
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ簡易包装仕様の10個セットです
その他ACID FREEテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16入数(個)10個繰り返し・詰め替え対応
一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
溶着防止効果があり、加工性に優れます。溶着しやすい被削材に適します。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。材質高速度鋼(HSS-E)表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFTOSG(オーエスジー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
テープのり ドットライナー 強粘着タイプ 本体 コクヨテープのり ドットライナー 強粘着タイプ 本体コクヨ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ、22mタイプです。
適合リフィル:タ-D400-08Nテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×50×23粘着力強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰替え式)エコマーク認定番号17 112 061繰り返し・詰め替え対応
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-DM09Jエンジン型式:原動機の型式:M415E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109045
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-DM09J質量(kg)2.4、STD:4.7チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO5-HGJTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-DM13J(原動機の型式:M424E) YAMAHA純正オプションサイドケースとの併用可能です。※型式:2BL-DM09Jは認証外となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 23-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-DM13Jエンジン型式:原動機の型式:M424ESTD 最大出力:52.9kW/9100rpm最大出力:54.3kW/9100rpmSTD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm最大トルク:68.1Nm/6750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109075
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-DM13J質量(kg)3.2、STD:4.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:M424E
ベランダ装飾シート 明和グラビアベランダ装飾シート明和グラビア
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に両面プリント
用途模様替え 目隠し ベランダ バルコニー長さ(cm)80/巻材質(裏)ポリエステル材質(表面)塩化ビニル樹脂
ボストンバッグ ミヤケバッグ(DOLCE MARA)ボストンバッグミヤケバッグ(DOLCE MARA)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
片側サイドには便利な伸縮性のあるメッシュポケット付き。手持ち・斜めがけでも持てる2wayスタイル。取り外し可能なショルダーベルト付属。持ち手カバー付き。
主材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×30×30
Google Pixel 8a Like standard フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応レイ・アウト
799税込879
1個
当日出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性衝撃吸収/ブルーライトカット/光沢/抗菌・抗ウイルス/指紋認証対応
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
デジタル・マルチメータDM800 RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータDM800RIGOL(リゴル)
48,980税込53,878
1箱
翌々日出荷
最高測定スピードは125rdgs/s最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できますType-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN
DIMM Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DIMMPro-face(シュナイダーエレクトリック)
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
Seagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008SEAGATE
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.3/0.3●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490動作モード5.1W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.9回転速度7200RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:220MB/秒(OD読み出し)容量(TB)2
Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004SEAGATE
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5inch高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)630回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)256動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4インターフェイスSATA 6Gb/秒転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)
...