ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅50
1本
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅35
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅40
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅30
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐荷重に差が生じることがあります。(メーカーテスト鉄板3mmを使用)。その他パッケージに記載の事項をよくお読みのうえ、ご利用下さい。
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ホワイト
アズワン品番65-9192-95
特性超強力
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅5
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。
測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
仕様測定圧:差圧、(測定媒体)窒素・酸素等の非腐食性気体
付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)
材質本体/難燃性ABS樹脂
質量(g)212(電池除く)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)
メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)
サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)
接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です。
カバー用クリップ。金属製です。
セット数4
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅60
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅50
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅25
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅50
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅7
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラユニット
呼称幅30
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅60
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅40
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅30
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅25
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅20
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
エンドプーリユニット
呼称幅10
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅60
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅30
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅25
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅20
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅50
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅40
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅35
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅15
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
31日以内出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ブラック
アズワン品番65-9192-94
特性超強力
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
リターンローラハンガ
セット数2
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ