カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)

「dn-301」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)光源3528LEDチップ充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
土のう袋 耐候性 ASDNシリーズ アズワン土のう袋 耐候性 ASDNシリーズアズワン
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。 災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE寸法(mm)620×480アズワン品番4-3858-01
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディッシュ用ラベル DN ヒカリ紙工ディッシュ用ラベル DNヒカリ紙工
839税込923
1袋(100枚)
5日以内出荷
サイズ(mm)200×70
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スリムライン HRD-02S カネツコイル3用ホゴシート MSTコーポレーションスリムライン HRD-02S カネツコイル3用ホゴシートMSTコーポレーション
979税込1,077
1個
5日以内出荷
金融機関用キャビネット 手形用<配送時組立サービス付> イトーキ金融機関用キャビネット 手形用<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)418質量(kg)42.5ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)700内寸奥行(mm)560内寸幅(mm)343高さ内寸(mm)171グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
沖電気 BLT-C4J ベルトユニット 沖電気工業沖電気 BLT-C4J ベルトユニット沖電気工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
対応機種:MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn
適合機種MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種メーカー沖電気
沖電気 FUS-C4K 定着器ユニット 沖電気工業沖電気 FUS-C4K 定着器ユニット沖電気工業
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
対応機種:MC562dn(w)/MC362dn(w)/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn
適合機種MC562dn(w)/MC362dn(w)/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種メーカー沖電気
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J沖データ(OKI)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO装飾ナット 縦目ローレットTRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNASBUFFALO(バッファロー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数1付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書質量(kg)約1.03電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205準拠規格VCCI Class B動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
ロジカルシンクノート 方眼 ナカバヤシロジカルシンクノート 方眼ナカバヤシ
789税込868
1冊
当日出荷から5日以内出荷
方眼罫幅(mm)5
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズBUFFALO(バッファロー)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマーク
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
プラグインユニット (VV5QZ25-0~) SMCプラグインユニット (VV5QZ25-0~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C4LA 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C4LA沖データ(OKI)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
適合C301dn種別純正品感光体適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN160) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN160)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CE~)SMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CN~)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)