カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(6)
  • 安全保護具(4)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-3s」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
    用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキシルバー横(mm)9.5
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ノイズ対策用 導電性クリップです。特長。・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
    用途採用実績。・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • LKロッカーダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ

    LKロッカーダイヤル錠(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    88,980税込97,878
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
    高さ(mm)1790奥行(mm)515
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
    表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45最高計数速度5kcps
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマック

    ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
    用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3605セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から53日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)
  • ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • デジタルダンチノギス 3点支持タイプ 全晴

    デジタルダンチノギス 3点支持タイプ

    全晴
    47,980税込52,778
    1個ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
    用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個材質(本体)SUSタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)デプスバー(有・無)なし
  • FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)

    FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容右単体ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別適合排気量(cc)250
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
  • VT250F/SE(86-88)等 左レバー ALBA(アルバ)

    VT250F/SE(86-88)等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA左右区別適合排気量(cc)250
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)

    富士電機
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用)

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • 3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷から18日以内出荷
    特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    18日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
    用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    18日以内出荷から33日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付
    材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
  • 3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    33日以内出荷
    樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント最大使用質量(kg)130サイズS仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3725材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-08ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し