豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ
ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状直管
ランプ径6/8inch(≒20mm)
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d
定格寿命(時間)12000
ランプの種類シームレスラインランプT6
ランプ径6/8inch(≒20mm)
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ
口金G5
ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状直管
ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10075mm以内
LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
調光方式不可
送り方式【電源】7灯以内
入力電圧AC100V
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
色温度5000K~2800Kの間で調節可
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
100mm毎で切断可能
特寸対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
軒下用
フレキシブル
トップビュー
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能
電源要(別置・別売)
品種軒下用LEDモジュール
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10122mm以内)
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10122mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10100mm以内)
60mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10100mm以内
フレキシブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
50mm毎で切断可能
DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール
特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ
最小曲げ半径100mm(半円まで50mm)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/位相/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統6500mm以内
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター
形状に合わせて立体的な取り付けが可能
60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明
長さ(mm)153
質量(kg)0.01
品種ジョイントモジュール
入力電流(A)0.05(0.04)
入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
アルミレールへの取り付けに使用します
アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
品種モジュールクリップ
1個
¥1,698
税込¥1,868
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A
品種3P電源コード
LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
調光の可否不可
LEDモジュールの取付ホルダー
照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
1箱(5個)
¥599
税込¥659
19日以内出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
SFL専用
品種SFL落下防止サドル
1個
¥1,298
税込¥1,428
19日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500
定格DC24V・5A
品種接続コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
19日以内出荷
LEDモジュールの受電方向を変更する場合に使用します
長さ(mm)100
定格DC24V・2A
品種変換コード
1個
¥689
税込¥758
19日以内出荷
アンカーボルト用
電源コード付き
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
1個
¥17,980
税込¥19,778
19日以内出荷
接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード
2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
定格AC125V・12A
品種MKコンセント用電源コード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ