カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「dn-2n」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ 噛込防止型 TRUSCOケーブルクリップ 噛込防止型TRUSCO
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
ステンレス2段台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)502ハンドル高さ(mm)850
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
UL94 V-0 ナイロンクリップ デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップデンカエレクトロン
179税込197
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。
材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5関連資料DN-Nカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DN-N).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DN-N).pdf(0.07MB)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
セカンドトレイユニット(B840dn/B841dn/B820n/B801n/B821n-T) 沖データ(OKI)セカンドトレイユニット(B840dn/B841dn/B820n/B801n/B821n-T)沖データ(OKI)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
580枚(坪量64g/m2) B841dn/ B840dn/B801nは2台、B821dn-T/B820nは1台増設可能
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45取扱説明書(3.0MB)最高計数速度5kcps
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.2MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
VAシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研VAシリーズ用一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
キー式ドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
VQ200 SMCVQ200SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ2000
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
V Series(VV5QZ35) SMCV Series(VV5QZ35)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QZ25) SMCV Series(VV5QZ25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ200 SMCVQ200SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MH Series(MHZ2-16DN) SMCMH Series(MHZ2-16DN)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)