両面使いのセラミックチップです。
用途被削材:鋳鉄、高硬度材。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いCBNチップです。
用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30
トラスコ品番341-2795
材質IB22HC
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)15.5
適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状55°菱形
材種IB22HC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BXC50
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質G10E
形状ひし形55°
穴径(Φmm)5.16
等級G級
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番DNJA431
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.02~2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現
材質BXA20
厚さ(mm)4.76
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BX360
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
勝手なし
母材セラミック
内接円径(mm)12.7
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質T1000A
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質IB20H
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質IB55
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質IB10S
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。耐摩耗性が必要な場合
形状ひし形55°
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。
角度(°)主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)L:15.5
適合被削材種高硬度材
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)4.76
1
2
3
次へ