RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
両面使いのセラミックチップです。
用途被削材:鋳鉄、高硬度材。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質G10E
形状ひし形55°
穴径(Φmm)5.16
等級G級
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番DNJA431
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BXC50
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BX360
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.02~2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)15.5
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切刃(mm)15
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカの有無なし
使用インサート菱形[D]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)12.70
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
2コーナー使いCBNチップです。
用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
材種NCB100
切刃数1
等級記号G
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状マルチコーナータイプ
穴の形状円筒状
材種BNX20
商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質BNC200
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。
仕様コーテッド
タイプNC
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)12.7
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状マルチコーナータイプ
穴の形状円筒状
材種BNC200
穴径(mm)5.16
切刃数4
使用インサート菱形[D]
商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ