形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.5
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
母材超硬
材種S205
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
勝手なし
コーティングTICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S05F
内接円径(mm)12.7
穴径(Φmm)5.156
被削材S
勝手N
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
コーナー半径Re(mm)0.7938
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
関連キーワード